メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) サイズM グレー、ブラック、ネイビー 各1枚 注文コード51777987 品番SPMMOK-64GA-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

男性用ボクサータイプで、普段使いしやすい綿混素材の無地吸水パンツ。
吸水パッドは身生地と同系色なので、お手洗いや銭湯、着替えの時などに周囲の方の目を気にせずにご使用いただくことができます。
吸水部は超薄型の4層構造で水分をしっかりキャッチ。吸水パッドはアンモニア臭だけでなく、汗臭や加齢臭の消臭機能もあります。

用途尿漏れ対策などに。パンツ/ボクサー/ボクサーパンツ/吸水パンツ/尿漏れパンツ/尿もれパンツ/残尿/ちょい漏れ/お洒落/スタイリッシュ/セット/消臭/速乾/吸水/抗菌/防臭/軽失禁用 材質身生地:綿95%/ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%/ポリエステル40%/ポリウレタン10%、吸水部:(表生地)ポリエステル100% グレー、ブラック、ネイビー 各1枚 サイズM タイプノーマル 種類前開き ウエスト(cm)76-84 機能吸水消臭 吸水量(mL)30
注意
※表示吸水量は、商品を平面に置き人工尿を滴下した試験での総吸水量です。1度に吸収する量ではありません
※この商品は、おむつではありません。また、ご使用時の行動、動作により漏れ出すことがありますのでご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする