BUNNY WALK(バニーウォーク)
BUNNY WALK(バニーウォーク)の メガネ・ゴーグル・防災面
BUNNY WALK(バニーウォーク)の 一般用メガネ
BUNNY WALK(バニーウォーク)の サングラス
偏光サングラス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラックウッド
可視光線透過率(%)
27
注文コード
51778154
品番
BW-0208C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
色・可視光線透過率
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
反射光や照り返しをカットする機能性サングラス。
用途
車の運転時や、釣り、アウトドアなどに。サングラス/偏光サングラス/偏光グラス/メガネ/眼鏡/めがね/偏光/UVカット/反射光/照り返し/釣り/フィッシング/アウトドア/運転/ドライブ/カラーレンズ/高性能/メンズ/レディース/男女兼用/おしゃれ/オシャレ
色
ブラックウッド
機能
UVカット
可視光線透過率(%)
27
度数
なし
紫外線遮断率(%)
99.9
偏光率(%)
93