レップ
レップの エプロン
レップの 子ども用エプロン
キッズエプロン 三角巾・巾着付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブルー
注文コード
51778364
品番
500828
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
小学生のお子さま向けキッズエプロン。エプロン・三角巾・巾着の3点セット。
三角巾は着脱しやすいゴム仕様。お揃いの巾着に荷物をまとめておけて便利。家庭科の授業でも大活躍。
用途
家庭科や調理実習、お料理の時に。エプロン/キッズエプロン/キッズ用エプロン/三角巾/ゴム/巾着/セット/3点セット/学校行事/家庭科/調理実習/給食/配膳/お手伝い/男の子/女の子/こども/子供用/キッズ/小学校/小学生/中学年/高学年/おしゃれ/オシャレ/シンプル/無地/綿
色
ブルー
サイズ
子供用
混率(%)
綿100
寸法(cm)
68×70
適応身長(cm)
130〜150