あったかレースネックカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51778380 品番アッタカレースネックカバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

痩せた首、たるみ、シワ、シミ、イボなど、年齢が出やすい首元をおしゃれにカバー
伸縮性の良いストレッチ素材で髪型、お化粧を崩さず着けられます
保温生地+レースの2重構造で首も肩も暖かい。寒い季節の冷え対策に
裏微起毛素材なので肌触りの滑らか。着けた時にひやっとしない
装着するだけで普段の洋服がワンランクアップしたオシャレなイメージに
襟の無いフォーマルウェアの首元を隠しエレガントに装えます
「フォーマルスペシャリスト監修」

用途ネックカバー、つけ襟として。レースネック/つけえり/ハイネック襟/付け襟/着け襟/秋冬/ファッション/レディース/女性/エレガント/トップス/アクセサリー/プレゼント/ギフト/母の日/誕生日/敬老の日/ネック/首/首のイボ/首イボ/シワ/結婚式/葬式/喪服/礼服/襟/えり/ハイネック/タートルネック/首元/冷え対策/日焼け対策/首隠し/重ね着/簡単装着/レース/冠婚葬祭/フォーマル/おしゃれ 材質身生地:ポリエステル97%/ポリウレタン3%、レース部分:ナイロン/ポリウレタン 質量(g)41 適合頭囲(cm)60まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする