大人のふんわりカチューシャ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51778477 品番 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

白髪も薄毛も怖くない!ササっとキレイに瞬間イメージチェンジ
エレガントで上品なシフォンのプリーツカチューシャ
気になる白髪や薄毛も瞬時にイメージチェンジが簡単
幅広になるから収まりにくい髪形もきれいにまとまる
幅を変えて着けられるからバリエーション自在
長時間着けても痛くなりにくい
先端にはズレにくいシリコンカバー付き

用途ヘアバンド、カチューシャとして。ファッション/レディース/女性/エレガント/アクセサリー/プレゼント/ギフト/母の日/誕生日/敬老の日/カチューシャ/ヘアアクセサリー/ターバン/ヘアアレンジ/無地/幅広/白髪隠し/薄毛隠し/便利/シフォンプリーツ/おしゃれ/かわいい 材質本体生地:ポリエステル100%、カチューシャ芯材:ABS樹脂/ASA樹脂、カチューシャカバー:シリコーン ブラック 幅(cm)約4〜12 全長(cm)約40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする