シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51778687 品番 FZ5501-01
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

眉毛・まつ毛落下防止対策に最適なシールド装着対応マスクです。
ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用し、視界を良好に保ちます。
穴通し仕様のシールド【923002(別売)】を装着しシールド付きマスクとして使用します。
後頭部上部ゴム掛け
後頭部下部面ファスナー調整
口元部分メッシュ一重構造

用途クリーンルーム用(製薬・食品) 材質ポリエステル/ポリウレタン サイズM
注意
※専用シールド(923002)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする