着用例

シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51778739 品番 FD4008-02
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

頭髪・眉毛・まつ毛落下防止対策に最適なシールド装着対応のクリーンフードです。
ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用し、視界を良好に保ちます。
穴通し仕様のシールド【923003(別売)】を装着しシールド付きフードとして使用します。
口元部分は二重メッシュ構造
ノーズ部分に映り込み防止ニット採用

用途クリーンルーム用(製薬・食品) 材質ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入) サイズM アジャスター調整範囲(mm)頭部:1本 頭囲(cm)60
注意
※対応シールド(923003)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする