曜日別特売
200ライン5.5sq×2C黒赤 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200ライン5.5sq×2C黒赤 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778949
200ライン5.5sq×2C黒赤 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778949

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)導体径(mm)-長さ(m)【1条の概算】50注文コード51778949品番200ライン5.5sq×2C黒赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。

用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。質量(kg)【1条の概算】10.5長さ(m)【1条の概算】50許容電流(A)33試験電圧1500素線径(mm)1公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)【短径×長径】8×13.5導体径(mm)-絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上素線数7リード線芯数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする