曜日別特売
200ライン2.0mm×3C黒赤緑 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200ライン2.0mm×3C黒赤緑 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778967
200ライン2.0mm×3C黒赤緑 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線 51778967

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(100m)導体径(mm)2長さ(m)【1条の概算】100注文コード51778967品番200ライン2.0mm×3C黒赤緑
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。
絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。
3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。

用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。質量(kg)【1条の概算】17長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)20(23)試験電圧1500公称断面積(mm2)-仕上外径(mm)【短径×長径】6.6×14導体径(mm)2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上リード線芯数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする