曜日別特売
EMEEF/F200ライン1.6mm×2C黒赤 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 51779570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMEEF/F200ライン1.6mm×2C黒赤 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 51779570
EMEEF/F200ライン1.6mm×2C黒赤 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線 51779570

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(100m)リード線芯数2導体径(mm)1.6注文コード51779570品番EMEEF/F200ライン1.6mm×2C黒赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。導体径(mm)1.6リード線芯数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする