曜日別特売
600VVCT(灰)1.25sq×3c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51781794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600VVCT(灰)1.25sq×3c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51781794
600VVCT(灰)1.25sq×3c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51781794

ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(100m)公称断面積(mm2)1.25リード線芯数3注文コード51781794品番600VVCT(灰)1.25sq×3c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。

用途
直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。
特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。
シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。
多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)12試験電圧1000素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)7.8概算質量(kg/km)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上素線数50リード線芯数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする