※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
カワイ電線の テレビ受信用機器
カワイ電線の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
カワイ電線の 同軸ケーブル/アンテナケーブル
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
51783237
品番
S-5C-FB(灰)シュリンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。
標準長さ(m)
100
内部導体(mm)
1.05
概算質量(kg/km)
64
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(内部)21.1以下
シース厚(mm)
0.95
絶縁体外径(mm)
5
外部導体(mm)
【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)
シース外径(Φmm)
【短径×長径】7.6×17
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
1000以上
標準減衰量(dB/km)
【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528
特性インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V/min)
1000
静電容量(nF/km)
55±3(1KHz)