※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-5C-FB(黒)シュリンク 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル カワイ電線 51783246 S-5C-FB(黒)シュリンク 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル カワイ電線 51783246

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード51783246 品番S-5C-FB(黒)シュリンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。 標準長さ(m)100 内部導体(mm)1.05 概算質量(kg/km)64 導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下 シース厚(mm)0.95 絶縁体外径(mm)5 外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組) シース外径(Φmm)【短径×長径】4.3×6.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上 標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528 特性インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V/min)1000 静電容量(nF/km)55±3(1KHz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする