曜日別特売

裸銅撚線

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(10m)公称断面積(mm2)5.5注文コード51783404品番裸銅撚線A5.5sq
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(m)10素線径(mm)1公称断面積(mm2)5.5外径(mm)3概算質量(kg/km)50素線数7計算電気抵抗(Ω/km)3.17最小引張荷重(kN)2.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする