間接照明用器具/調光/まくちゃん

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51783980 品番 DSY-4393YWG【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥16,9008,098

傾斜天井にも使用可能(横向)

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 色温度(K)2700 消費電力(W)29 容量(VA)29 エネルギー消費効率(Lm/W)104.8 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) タイプL=1200mmタイプ グリーン購入法適合 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)1200 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 光源色電球色 連結数〜15台 光束(Lm)3040 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
注意
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラー別売、オプション取付金具別売(DP-40543)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする