オールマイティFSU11L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51784680 品番 F1GA240305235
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) アウトレット
¥11,8809,598

オールマイティFSU 11L
街でも、現場でも、女性のための一足。
女性のお悩みに対応した設計・デザイン
1フィット感が良くない→女性の足に合わせた靴型設計でフィット感UP!
2履いていて疲れる→かかと部(ソール内部)をセル構造にすることでクッション性UP!
3作業中、足のニオイが 気になる→インソールは抗菌防臭加工で気になるニオイを抑えます!
4シューズが作業靴っぽくてかわいくない→履き口(内側)のグラデーションがアクセント!(27番色を除く)
5汚れが目立つ。制服とのバランスも良くない。→スニーカーのようなシンプルなデザインとカラー!
6足がムレるのが嫌→アッパーにはメッシュを多く採用し通気性を確保!
7とにかく軽い靴が良い→より軽さにこだわった設計!
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)

用途運輸業/建設業/製造業 サイズ(cm)23.5 標準質量(g/片足)約290(23.5cm) 材質(甲)合成繊維×人工皮革×合成皮革 材質(底部)ゴム底 色番05:グレー×シルバー×オレンジ サイズレンジ22.0〜25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする