TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 施設用家具・備品
TENMA(天馬)の 保管庫 施設用
TENMA(天馬)の 収納ケース・コンテナー
プロフィックス カバゾコ モノ 30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
51785100
品番
110010799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しの落下を防止する引出ストッパー付。上下にワイドな引手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。30は、60の上にピッタリ2個乗せられます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
【許容内容物】4
色
ホワイト
質量(g)
1300
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×320×140
寸法(cm)
30×40×22
コード
46987549
最大積載段数
3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51785100
110010799
52709477
110010799
PRXカバゾコ モノ 30
TENMA(天馬)
1箱(6個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました