TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 施設用家具・備品
TENMA(天馬)の 保管庫 施設用
TENMA(天馬)の 収納ケース・コンテナー
プロフィックス カバゾコ モノ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
材質
ポリプロピレン
注文コード
51785109
品番
110010800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出しの落下を防止する引出ストッパー付。上下にワイドな引手部付きで、上からでも下からでも手を掛けられます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
【許容内容物】4
色
ホワイト
質量(g)
1800
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×320×140
寸法(cm)
45×40×22
コード
46987556
最大積載段数
3段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません