※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP15.5H-EC エコリターン 積水樹脂 51785145 PP15.5H-EC エコリターン 積水樹脂 51785145

エコリターン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 幅(mm)15.5 Rパープル 注文コード51785145 品番PP15.5H-EC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は幅・色など30種類から選べます 他の種類を見る

再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適正を実現。
信頼の国内生産(安定供給)
100%再生原料を使用したPPバンドはバージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することが出来ます。(注1)ただし、着色剤などの添加剤を除く。(注2)CO2算定範囲:「原料調達からバンド製造」で比較したメーカー試算値です。

用途
さまざまな商品の梱包に。
黒色バンドとの併用による、仕分け梱包にも最適。
長さ(m)2500 Rパープル 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.63 引張強度(N)1300以上 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 材質(コア)紙管
注意
※リサイクル原料を使用しているため、バンド色に濃淡が出る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする