用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える
セット内容コードレススティッククリーナー本体×1、スタンド×1、ブラシ付きすき間ノズル×1、ブラシノズル×1、フロアノズル×1、延長管×1、充電アダプター×1
色本体:ホワイト、スタンド:ブラック
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:2000
連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)14.8
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:30×30×63-122.5
集じん量(L)0.3
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A