※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAG-0.9W ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 51785337 DAG-0.9W ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 51785337 DAG-0.9W ギヤードトロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック 51785337

ギヤードトロリー式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51785337 品番 DAG-0.9W
参考基準価格(税別)¥311,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。
低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン
メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ
消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ
独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器
モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバット
小雨の中での作業も安心です。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具

巻上げ速度(m/min)
50Hz:3.7
60Hz:4.4
定格荷重(t)0.9 揚程(m)4 電源(V)200(50/60Hz)・220(60Hz) フック間最短距離(mm)720 種別上下定速形 質量(kg)81 寸法A(mm)349 寸法F(mm)221 モーター出力(kW)巻上げ:0.9 寸法D(mm)208 寸法E(mm)68 電源コード(m)4芯×5 最小回転半径(mm)横行:1100 寸法I(mm)267 寸法J(mm)261 寸法G(mm)116 寸法K(mm)104 試験荷重(kg)1125 移動距離(mm)トロリ:94(手鎖1m引いた時) 操作力(N)横行用手鎖:約34.3 適合レール幅(mm)横行:75・100・125 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
※電源は3相200V(50Hz/60Hz)・220V(60Hz)です。短時間定格は30分です。2速式は15分・30分です。
※モーターはE種絶縁です。
※2点押しボタン式電源コード長さは4芯×5mです。
※最小距離は表記寸法以下となります。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする