※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51785477 品番 FAG-00540
参考基準価格(税別)¥210,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。
電力を有効に引き出すモータ
信頼性の高い直流電波式ブレーキ
破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン
軽量・コンパクトで強い本体ケース
作業性と安全性を両立させるフック
丈夫なチェーンバケット

定格荷重(t)0.5 揚程(m)4 フック間最短距離(mm)670(575) 電源(V)200(50/60Hz)・220(60Hz) 等級M4 最小回転半径(mm)900 トロリ移動距離手鎖1m(mm)115 自重(kg)57 RoHS指令(10物質対応)対応 適合横行レール幅(mm)75100125
注意
※個人宅様への配送は出来かねます。
※納入時フォークリフトや複数人での荷下ろしが必要になる場合が御座います。
※電源は三相200V(50Hz/60Hz)・220V(60Hz)です。
※モーターはE種絶縁、短時間定格はFA型=30分
※最小距離は表記寸法以下となります。
※ご使用前に取扱説明書をお読み下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする