※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

深型レンジフード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 色(本体)シルバー 注文コード51785626 品番WAS-60AG(H300)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は間口・色など18種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 質量(kg)20 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)600 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×595×700 照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯 排気方式風圧排気シャッター 色(本体)シルバー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする