※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
渡辺製作所
渡辺製作所の キッチン
渡辺製作所の レンジフード・換気扇
渡辺製作所の レンジフードファン
深型レンジフード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
750
色(本体)
ブラック
注文コード
51785644
品番
WAS-75AK(H300)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
質量(kg)
22.5
タイプ
シロッコファン、排気専用型
間口(mm)
750
スイッチ
押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×595×700
照明
照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式
風圧排気シャッター
色(本体)
ブラック
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません