※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

浅型レンジフード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)750 色(本体)ブラック 注文コード51785818 品番WFS-75AMK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は間口・色など18種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 質量(kg)19.5 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)750 スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×600×200 照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯 排気方式風圧排気シャッター 色(本体)ブラック
注意
※幕板は付属しておりません。別売りのため、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする