※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
渡辺製作所
渡辺製作所の キッチン
渡辺製作所の レンジフード・換気扇
渡辺製作所の レンジフードファン
浅型レンジフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
750
色(本体)
シルバー
注文コード
51785870
品番
WFS-75AMGL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
間口・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
質量(kg)
19.5
タイプ
シロッコファン、排気専用型
間口(mm)
750
スイッチ
押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×600×200
照明
照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯
排気方式
風圧排気シャッター
色(本体)
シルバー
注意
※幕板は付属しておりません。別売りのため、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51785870
WFS-75AMGL
65525916
WFS-75AMGL
レンジフード
渡辺製作所
1台
¥
36,980
税込
¥
40,678
注文コードが変更になりました