曜日別特売
WFS-60AHMWL 浅型レンジフード(背梁対応) 渡辺製作所 51785967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

浅型レンジフード(背梁対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)600色(本体)ホワイト注文コード51785967品番WFS-60AHMWL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
材質鋼板質量(kg)18タイプシロッコファン、排気専用型間口(mm)600スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×200照明照明:25W、白熱球、口金E-17、1灯排気方式風圧排気シャッター色(本体)ホワイト
注意
※幕板は付属しておりません。別売りのため、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする