※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

レンジフード ワイドスリムタイプ(スタンダード)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 材質鋼板 色(本体)ブラック 注文コード51786195 品番WBS-603CMK7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は間口・材質・色など36種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 質量(kg)23 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)600 スイッチ押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター 色(本体)ブラック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする