※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

WRS-S90ZMWL レンジフード アーチ型タイプ(サイド) 渡辺製作所 51787035 WRS-S90ZMWL レンジフード アーチ型タイプ(サイド) 渡辺製作所 51787035

レンジフード アーチ型タイプ(サイド)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質鋼板 色(本体)ホワイト 注文コード51787035 品番WRS-S90ZMWL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は材質・色8種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板 質量(kg)36 タイプシロッコファン、排気専用型 間口(mm)900 スイッチソフトタッチスイッチ、3速(強・中・弱)、オフタイマー付(5・15・30分残留) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×750×500 照明照明:LED基盤、6W×1灯+電源1W 排気方式風圧排気シャッター 色(本体)ホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする