キッチンブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード51788907 品番K788W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗剤を入れて使うキッチンブラシです。ワンプッシュで適量が出て、サッと洗えます。口が大きく、補充がしやすい形状です。
泡立ち・泡持ちのよいウェーブ毛。先端が広がりやすく、面で洗えます。持ち手部分にくびれがあり、水や泡でぬれた手でも握りやすくなっています。
洗っている途中に、ブラシ面を上にして一時置きできます。抗菌加工で清潔に使えます。

用途
まな板・ザル・フッ素樹脂加工のフライパンなどにおすすめです。
材質本体:ポリプロピレン、バルブ:シリコーンゴム、フタ:ポリプロピレン、ボタン:熱可塑性エラストマー、パッキン:シリコーンゴム、ブラシ:飽和ポリエステル樹脂 ホワイト 寸法(Φ×mm)約72×88 耐熱温度(℃)80 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体を傾けた状態でボタンを押すと洗剤が出ない可能性があります。洗剤を出す際は垂直にして、ボタンの中心をまっすぐ押してください。
※漂白剤のご使用はおやめください。
※洗剤が出ない場合や液もれする場合は、再度確認してからフタを閉めなおしてください。
※中身が減ると洗剤の出が悪くなることがあります。その際は洗剤を補充してください。
※液体洗剤以外は入れないでください。
※本品は密閉容器ではありません。横倒しにすると洗剤が漏れる場合があります。
※中身を入れたまま放置すると洗剤の変化や本体への着色・変色が起こる場合があります。
※液体の粘度によりスムーズに使用できない場合があります。
※火のそばや高温になるところには置かないでください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※傷の原因になりますので、デリケートな素材へのご使用はおやめください。
※万一商品に欠陥がございましたら、お取り替えいたします。
※たわしまたは磨き粉を使用すると傷がつくことがあります。
※ご使用後はブラシについた洗剤等をよくすすぎ、充分に水気を切って乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする