フォーム(スポンジ)ブラシ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51788995 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。
刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。
先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。
毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。
また毛が抜けて残る心配もありません。
幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。
輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。

用途
【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。
【適用塗料】
◎水性ステイン
◎水性ペンキ
△水性ニス
×ワックス
×オイルステイン
×油性ペンキ
×油性ニス
仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン 種類水性塗料用スポンジ刷毛 サイズ(inch)3 寸法(幅W×長さL)(mm)75×160 適合塗料水性ステイン、水性ペンキ 主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
注意
※水性塗料専用です。スポンジを溶かす恐れがあるため、有機溶剤を含む(ワックスや油性ペイント等)にはご使用いただけません。
※ニスの塗装に使用する場合、塗り方によっては小さな気泡が発生することがあります。
※ささくれの多い木材に対して、押し付けるように塗装するとスポンジが裂けやすくなります。サンディング等で、予め塗装対象の表面を平滑に整えた上でご使用ください。
※入荷ロットにより仕様が変更となる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51789020
2024-06-27
用途:
オイルステイン塗装
ジェイズ一級建築士事務所 様 (その他業種)

木板をオイルステインで塗るときにはじめて使用しました。
刷毛と比べてよかったどうか微妙ですが、再購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする