フロンティア
フロンティアの 封筒
フロンティアの クッション封筒(エコパックメール 等)
配送用ビニールバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚×10個)
注文コード
51789099
品番
SP3202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
どなたでも簡単に梱包ができて、中身が透けない安全性に優れたビニールバッグです。
材質
PE
幅(mm)
300
高さ(mm)
395
適合サイズ
B4
フタ寸法(mm)
40