フロンティア
フロンティアの 封筒
フロンティアの クッション封筒(エコパックメール 等)
テープ付きクリアポケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚×10個)
注文コード
51789169
品番
SP7003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
荷物の小分けや、大切なものの保管などに便利な透明袋です。
材質
PP
幅(mm)
280
高さ(mm)
380
適合サイズ
B4
テープ
テープ付
フタ寸法(mm)
40