ラベルプリンタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51789214 品番LP-700SA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥247,000

最大ラベルサイズ「70ミリ×180ミリ」!楽ラベ最上位機種!

仕様【排紙部】オートカット方式【発行時変更】漢字、アルファベット、数字、ひらがな、カタカナ 質量(kg)約2.9(ラベルを除く) ピッチ(mm)【ラベル】15〜180 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【最大】60以下/【待機時】10以下 ラベル幅25〜70mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×228×198 表示部4.3インチ液晶タッチパネル 対応【パソコン端末時】JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、CODE128【本体のみで使用】本体編集可(数字のみ)…JAN8/13、CODE128/本体編集不可…QRコード、ITF、CODE39 用紙【ラベル】上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙 印字密度300dpi 最大印字幅(mm)68 印字方式ダイレクトサーマル方式 使用環境温度…5〜35℃、湿度…20〜80%(結露なきこと) 印字速度平均80mm/sec以上 文字サイズ本体のみで使用…TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm) フォントTBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE 時計機能本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時、印刷時に加算した日時の印刷が可能 インターフェイスUSB(A)、USB(B)、LAN レイアウト【最大登録数】1000以上
取扱説明書:(13.38MB)
注意
※【動作環境】
※コンピュータ:DOS/V機専用
※OS:Windows 11/10
※CPU、メモリ、HDD:上記日本語版OSが推奨するスペック以上であること、その他:CD-ROMドライブが使用できること。USBポートが使用できること。LANポートが使用できること。
※本機及び添付ソフトが動作する環境です。
※使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。
※動作環境はOSにより異なります。
※Windows・Excel・Word・PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※CODE128 の新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。

商品説明動画

「マックスラベルサポートサービス(楽ラベサポート)」LAN接続方法 動画
マックス 感熱ラベルプリンタ LP-700SA・LP-700SA2 紹介動画?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51789214 LP-700SA2 72328211 LP-700SA3 感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 1個 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする