曜日別特売
DM1000-1500SR 直列DCモーター MCP 51789537

直列DCモーター

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1台仕様最大電機子&励起電流:7A注文コード51789537品番DM1000-1500SR
参考基準価格(税別)¥138,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様最大電機子&励起電流:7A寸法(mm)約370×180(190)×290質量(kg)約25高さ(mm)シャフト:約95電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DC回転速度最高:1500rpmグリーン購入法適合最大出力電力1000W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする