デジタル指示調節計 JCL-33Aシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力リレー接点 オプション加熱冷却制御出力(リレー接点)・シリアル通信(EIA RS-485準拠) 注文コード51790036 品番JCL33A-R/M,DRC5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は電源電圧・制御出力・オプション10種類から選べます 他の種類を見る

多機能を凝縮した調節計最小サイズ
48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ
プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能
イベント入力・出力を標準装備
CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)

オプション加熱冷却制御出力(リレー接点)・シリアル通信(EIA RS-485準拠) 質量(g)約91 取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1〜10 mm以内) 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 電源電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時) 機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替 制御出力リレー接点 消費電力(VA)約4 周囲湿度(%RH)35〜85(結露不可) 防塵・防滴前面部 IP66 安全規格UL認証:入力定格100〜240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0〜50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする