色黒
質量(g)約91
取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1〜10 mm以内)
材質(ケース)難燃性樹脂
入力マルチ入力
設定方式シートキー入力
電源電圧(V)AC/DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時)
機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替
制御出力無接点電圧(SSR駆動用)
消費電力(VA)約4
周囲湿度(%RH)35〜85(結露不可)
防塵・防滴前面部 IP66
安全規格UL認証:入力定格100〜240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038
周囲温度(℃)0〜50
絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間