※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ACS-13A-R/M デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 51790167 ACS-13A-R/M デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 51790167

デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)AC100〜240 制御出力リレー接点:1a オプション- 注文コード51790167 品番ACS-13A-R/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は電源電圧・制御出力・オプションなど21種類から選べます 他の種類を見る

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ
首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献
状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能
専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能

付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時] オプション- 質量(g)約120 取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1〜5mm) 電圧(V)- 直流電圧(V)0〜1DC、0〜10DC、1〜5DC、0〜5DC 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 電源電圧(V)AC100〜240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5) 機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信 制御出力リレー接点:1a 絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上 表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙 消費電力(VA)約8 周囲湿度(%RH)35〜85(ただし、結露しないこと) 防塵・防滴前面部IP66 安全規格UL認証:入力定格100〜240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 直流電流(mA)- 周囲温度(℃)0〜50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間 別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMA サンプリング周期(ms)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする