ジャストモード No.700

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51793297 品番 No.700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。

サイズ(cm)24〜24.5 ワイン 材質EVA サイズNo.7 タイプ穴あきタイプ 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-24
用途:
仕事と普段履き

EVAだけど割と硬い。
横幅が窮屈なためくるぶしに当たって歩いてると痛いです。素足で履くのは辞めておきます。

対象商品:
51793552
2023-03-17
用途:
普段履きサンダル

靴底が厚く、クッション性が豊かなのでリラックスできる履き心地が得られます。
ただ、西洋人のような細長い足の形を想定した設計のようで、
自分は甲高幅広な足をしているため
サイズを長さに合わせて選ぶと幅が窮屈に感じ、空気が通らないので蒸れます。
そこで長めのサイズにすると風通しが良くなりますが、カカトが余ってブカブカします。

3人が参考にしています
対象商品:
51793376
2023-02-16
用途:
普段使い用
農・林・水産業

普段使い用に購入しました。案外早く履きやすいですね!
クロックスより、カカトの部分が高くフィット感いいです。

対象商品:
51793568
2023-04-08
用途:
家の外で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

大きいのが中々ないので購入しました。
今まで使っていたものより少し硬いですが持ちは良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする