※色見本

- ユータックRマイルド 日本特殊塗料 51796937 - ユータックRマイルド 日本特殊塗料 51796937 - ユータックRマイルド 日本特殊塗料 51796937

ユータックRマイルド

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14kg) 注文コード 51796937 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「ユータックRマイルド」は、床面の塗替に最適な、2液型ポリウレタン樹脂弱溶剤の薄膜タイプの塗り床材です。
ほとんどの既存塗膜に直接塗装でき、従来の3液型塗料に比べ、臭気がマイルドです。また、高光沢・高耐候性のため、屋外床にも塗装できます。
作業性も良好なため、一般従業員の方々にも手軽に使用頂けます。

色調U-12 主な用途モルタル、コンクリート 主成分2液型弱溶剤ウレタン樹脂 特性耐候 使用場所屋内外 用途コンクリート床、モルタル床面。各種製造工場、台車などの通行床、機械室、遊歩道、展示場など(屋内外床面) セット内容A液:12kg、B液:2kg 硬度2H 塗布面積(m2/缶)58 希釈剤塗料用シンナー(3〜10%) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗り未塗装モルタル面の場合は、NT速乾水性プライマー、ユータックECプライマー
注意
※硬化剤と混合した塗料は6時間以内に使ってください。(気温20℃)
※未塗装のコンクリート面へは、必ず下塗材を塗装してください。
※タイヤが常時接している所は、塗膜が軟化して剥がれやすいです。
※溶剤臭がしますので通気換気に注意してください。引火性の高い溶剤を使用していますので火気厳禁です。
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51797244
2021-09-05
用途:
自宅屋上の塗り替え
運輸・通信業

色見本(PC上)より明るめの色でしたが、性能は発揮していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする