AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 内装資材
AICA(アイカ工業)の 内装資材関連商品
アイカJWフレキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
51803659
品番
NFS2871B
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.25
色
メタル:ヘアラインシルバー
長さ(m)
50巻
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430