バスチェア&ウォッシュボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット クリアグレー 注文コード51803729 品番GFRK009+GFRK001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるアクリル板で作られたバスチェアとウォッシュボールのセット。お手入れしやすい1枚板。裏面には滑り止め付き。

用途バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。風呂おけ、湯桶、湯おけ、手桶 、手おけ、バスボウル、バス用品、クリア。 材質本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM クリアグレー 容量(L)ボール:3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×24.3×25.2、ボール:28×28×9.7 座面高(cm)約25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする