リス
リスの バス用品
リスの 風呂いす
バスチェア&ウォッシュボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
クリアグリーン
注文コード
51803738
品番
GFRK010+GFRK002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェアとウォッシュボールのセット。お手入れしやすい1枚板。裏面には滑り止め付き。
用途
バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。風呂おけ、湯桶、湯おけ、手桶 、手おけ、バスボウル、バス用品、クリア。
材質
本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
色
クリアグリーン
容量(L)
ボール:3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×24.3×25.2、ボール:28×28×9.7
座面高(cm)
約25