リス
リスの バス用品
リスの 湯おけ
ウォッシュボール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアピンク
注文コード
51803860
品番
GFRK004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるアクリル板で作られたウォッシュボール。持ちやすく、使い勝手のよいサイズ。裏面には滑り止め付き。
用途
風呂おけ、湯桶、湯おけ、手桶 、手おけ、バスボウル、バス用品、クリア。
材質
本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
色
クリアピンク
質量(g)
250
容量(L)
3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×28×9.7