リス
リスの バス用品
リスの 風呂いす
バスチェア
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリアグリーン
注文コード
51803878
品番
GFRK010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェア。お手入れしやすい1枚板。安定感のある座り心地。
脚には滑り止め付き。スタンダードな高さ25cmタイプ。
用途
バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。
材質
本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
質量(kg)
2.176
色
クリアグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×24.3×25.2
座面高(cm)
約25