リス
リスの バス用品
リスの 風呂いす
バスチェア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51803887
品番
GFRK012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
高級感のあるアクリル板で作られたバスチェア。お手入れしやすい1枚板。安定感のある座り心地。
脚には滑り止め付き。スタンダードな高さ25cmタイプ。
用途
バスチェアー、シャワーチェア、風呂椅子、いす、イス。コの字。
材質
本体:アクリル樹脂、滑り止め:EPDM
質量(kg)
2.176
色
クリアピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.5×24.3×25.2
座面高(cm)
約25