BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896

BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896
BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896
BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896
BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896
BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896
BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896
BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896
BMG-BRS 2WAY バスラックS フック付き ベルカ(Belca) 51803896

2WAY バスラックS フック付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード51803896品番BMG-BRS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

場所を選ばず使用できるマグネット付きバスラック。非磁性の浴室はタオルバーに差し込んでもOK。設置場所に合わせて上下どちらでも設置可能。
本体はプラスチック製のため、水回りでも錆びずに使用可能。接着素材のマグネットは、浴室の壁を傷つけないゴム磁石を採用。
前後に排水口があり、どちらの向きで使用しても水が溜まりにくい構造。水垢などのヌメリ防止になります。
小物を掛けられるフック付き。フックの位置は自由に調整可能。簡単に取り外しが出来るので、掃除が楽チン!サッと洗って清潔をキープ。

用途
バスラック、お風呂収納、シャンプーラックとして。ソープディッシュ、バスグッズ、マグネット、磁石。
付属品フック×2材質本体・フック:ABS、磁石:ゴム磁石、滑り止め:シリコーンゴム質量(g)405耐荷重(kg)合計2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×9.1×11耐荷重(g)フック:1個あたり200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする