突っ張り壁面テレビラック 〜70型対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51803948 品番RTTV-9330(ABR/BK4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄い奥行で壁掛け風にテレビが置ける、突っ張りテレビ台。
対応テレビサイズ:70型まで(50kgまで)。
天井高さ190-260cm対応。
テレビに取り付けるネジは3種類ご用意:M8×10、M6×10、M4×10を各4本同梱(適合しない場合はお客様にてネジのご用意をお願いします。)
テレビの高さは4段階で調整可能。
下棚3段、上棚2段でデッキやサウンドバーをすっきり収納。

用途テレビラック、テレビ台、テレビスタンドとして。TV、突っ張り、つっぱり、薄型、収納ラック、リビング、シンプル。 材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)18 アンティークブラウン 耐荷重(kg)テレビ収納部50、下棚10、最下段25kg、上棚3 適合サイズ70型まで(50kgまで) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×30×190-260、下棚:93×25×上下間15.5、最下段:93×30×18、上棚:93×14.5×上下間13/28 高さ(cm)対応天井:190-260 組立時間約60分以上
注意
※2人以上での組み立て推奨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする