SOLOW ペダルオープン スリム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51804036 品番 GSLW007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

幅13.5cmで場所の取らない薄型設計。蓋に手を触れずにゴミが捨てられるペダル式。蓋の開閉方向を組み替え可能。

用途ダストボックス、ごみ箱、ふた付き、省スペース、コンパクト、薄型、ペダル式、非接触、玄関、洗面所、ランドリー 、トイレ、シンプル、おしゃれ、モノトーン。 材質ポリプロピレン 形状角型 ホワイト 質量(g)928 容量(L)13 適合サイズポリ袋:20L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×36×38 高さ(cm)蓋を開けた時:52 商品タイプ本体+ふた
注意
※横から見ると左右に隙間がありますが、設計上のものになるため不良ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする