リス
リスの ゴミ箱
リスの ペダル式ゴミ箱
SOLOW ペダルオープン スリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51804045
品番
GSLW008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幅13.5cmで場所の取らない薄型設計。蓋に手を触れずにゴミが捨てられるペダル式。蓋の開閉方向を組み替え可能。
用途
ダストボックス、ごみ箱、ふた付き、省スペース、コンパクト、薄型、ペダル式、非接触、玄関、洗面所、ランドリー 、トイレ、シンプル、おしゃれ、モノトーン。
材質
ポリプロピレン
形状
角型
色
ブラック
質量(g)
928
容量(L)
13
適合サイズ
ポリ袋:20L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.5×36×38
高さ(cm)
蓋を開けた時:52
商品タイプ
本体+ふた
注意
※横から見ると左右に隙間がありますが、設計上のものになるため不良ではございません。